DOUILLE 1/2' 12 PANS 11 MM

Réf.: S.11
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.11
EAN / GTIN 3148510535302
Réf. fabricant S.11
Article hors catalogue L60130 3637

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 51

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop