Bague 1/2Z 12-Kant 10mm, SB

Réf.: S.10PB
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.10PB
EAN / GTIN 3148515655104
Réf. fabricant S.10PB

Description

Description:

  • Profil OGV® : plus de performance et de sécurité
  • Protège les écrous
  • chrome brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 10
  • d [mm] : 22,8
  • d1 [mm] : 15,3
  • L [mm] : 36
  • L1 [mm] : 7,8
  • 12 arêtes [mm] : 12
  • Poids en grammes : 48