Anneau de levage 1/2Z 6-Kant 10mm, SB

Réf.: S.10HPB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.10HPB
EAN / GTIN 3148515655708
Réf. fabricant S.10HPB
Article hors catalogue L60130 11688

Description

Description:

  • clé à douilles
  • Entraînement carré interne 12.7 mm (1/2″)
  • Sortie profil hexagonal OGV®
  • SW 10 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 10
  • d [mm] : 22,8
  • d1 [mm] : 15,3
  • L [mm] : 36
  • L1 [mm] : 7,8
  • 6 bords [mm] : 6
  • Poids en grammes : 48

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier