ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Coffre à poser avec porte, noir

Réf.: RWS2-CHSPPBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article RWS2-CHSPPBS
EAN / GTIN 3662424110252
Réf. fabricant RWS2-CHSPPBS

Description

Description:

  • Partie intégrante du système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Porte relevable en tôle métallique avec 2 vérins à gaz
  • Poignée en polypropylène chargé de fibres
  • Livrée avec 2 clés, dont une pliable
  • Fixation simple et rapide sur un meuble bas grâce au kit de montage RWS2-TUBESBS
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy
  • Couleur : Noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Charge admissible : 30kg
  • Dimensions totales : L 722 x P 293 x H 357mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 11