ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Armoire haute 500mm, noir

Réf.: RWS2-A500PPBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article RWS2-A500PPBS
    EAN / GTIN 3662424110245
    Réf. fabricant RWS2-A500PPBS

    Description

    Description:

    • Partie du système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
    • Pour utilisation comme armoire standard ou comme armoire à vêtements
    • Poignée de porte en polypropylène chargé de fibres
    • Largeur réduite pour les espaces restreints
    • 1 porte battante, montée sur des charnières à goupilles invisibles. Les portes sont testées pour 10.000 cycles d'ouverture/fermeture.
    • La porte est réversible . adaptez-la à votre espace. Le changement est rapide et ne nécessite aucun outil.
    • 1 tringle de penderie placée sous une étagère et pouvant être utilisée comme tringle à vêtements.
    • 3 étagères laquées époxy réglables en hauteur (par pas de 175mm) avec une capacité de charge de 50kg.
    • 2 points Keylock, en haut et en bas.
    • Le socle RWS2-BASEMBS peut être ajouté pour atteindre une hauteur de 2. 000mm.
    • Un socle de finition, à placer entre les pieds de la rehausse RWS2-BASEMBS, est livré avec l'armoire.
    • Des pieds pivotants JLS2.03 peuvent être ajoutés si nécessaire pour obtenir un alignement optimal.
    • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy.

    Caractéristique(s):

    • Dimensions totales : L535 x P 500 x H 1.835mm (2.000mm en ajoutant le socle RWS2-BASEMBS)
    • Poids Poids en kilogrammes : 48,5