• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Etabli 2m avec plan de travail en inox, noir

Réf.: RWS2-2MW6DBS
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article RWS2-2MW6DBS
EAN / GTIN 3662424174643
Réf. fabricant RWS2-2MW6DBS
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Meuble bas avec 6 tiroirs : 3 tiroirs de 60mm, 2 tiroirs de 130mm, 1 tiroir de 200mm
  • Tiroirs à ouverture totale sur glissières télescopiques à billes
  • Les tiroirs sont équipés d'un système d'ouverture sélective - Glissières de tiroirs préfabriquées en polypropylène
  • Verrouillage central, livré avec 2 clés, dont une rabattable
  • Les tiroirs de 60 et 130mm peuvent être équipés de modules en plastique ou en mousse de la gamme de systèmes FACOM Modular. Les tiroirs de 200 mm peuvent également être équipés de modules pouvant être munis des séparateurs optionnels JET2.15 pour les tiroirs de 60 mm et JET2.16 pour les tiroirs de 130 mm.
  • Pied en U en tôle d'acier. - Peut être fixé au sol.
  • Plan de travail : bois de hêtre multicouche de 40mm. Convient pour l'installation d'un étau. - Capacité de charge statique : 1 tonne
  • Montage simple et rapide
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x P 421 x H 60/130/200mm
  • Capacité de charge par tiroir : 20/25/30kg
  • Dimensions totales : L 2.000 x P 700 x H 850mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 125