ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Etabli 2m avec plan de travail en bois, rouge

Réf.: RWS2-2MW6D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article RWS2-2MW6D
    EAN / GTIN 3662424174674
    Réf. fabricant RWS2-2MW6D

    Description

    Description:

    • Participant au système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
    • Meuble bas avec 6 tiroirs : 3 tiroirs de 60mm, 2 tiroirs de 130mm, 1 tiroir de 200mm
    • Tiroirs à ouverture totale sur glissières télescopiques à roulements à billes
    • Les tiroirs sont équipés d'un système d'ouverture sélective. Tiroirs préfabriqués en polypropylène
    • Verrouillage central, livré avec 2 clés, dont une rabattable
    • Les tiroirs de 60 et 130mm peuvent être équipés de modules en plastique ou en mousse de la gamme de systèmes FACOM Modular. Le tiroir de 200mm peut également être équipé de modules. En outre, des séparateurs optionnels JET2.15 pour les tiroirs de 60mm et JET2.16 pour les tiroirs de 130mm peuvent être utilisés.
    • Pied en forme de U en tôle d'acier - Peut être fixé au sol.
    • Plan de travail : hêtre multicouche de 40mm. Convient pour l'installation d'un étau. - Capacité de charge statique : 1 tonne
    • Montage simple et rapide
    • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy
    • Couleur : rouge RAL 3020

    Caractéristique(s):

    • Dimensions totales : L 2.000 x P 700 x H 850mm
    • Poids Poids en kilogrammes : 125