ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Etabli de 2m avec plan de travail en inox, noir

Réf.: RWS2-2MG6DBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article RWS2-2MG6DBS
    EAN / GTIN 3662424174667
    Réf. fabricant RWS2-2MG6DBS

    Description

    Description:

    • Meuble bas avec 6 tiroirs : 3 tiroirs de 60mm, 2 tiroirs de 130mm, 1 tiroir de 200mm
    • Tiroirs à ouverture totale sur glissières télescopiques à billes
    • Les tiroirs sont équipés d'un système d'ouverture sélective - Coulisses de tiroirs préfabriquées en polypropylène
    • Verrouillage central, livré avec 2 clés, dont une rabattable
    • Les tiroirs de 60 et 130mm peuvent être équipés de modules en plastique et en mousse de la gamme de systèmes FACOM Modular. Le tiroir de 200mm peut également être équipé de modules. En option, il est également possible d'utiliser des cloisons JET2.15 pour les tiroirs de 60mm et JET2.16 pour les tiroirs de 130mm.
    • Pied en forme de U en tôle d'acier - peut être fixé au sol.
    • Plan de travail robuste en acier galvanisé de 2,5mm, résistant aux chocs et à la chaleur. Bords de sécurité de 30mm sur 3 côtés pour éviter la chute d'outils. Bords arrondis et lisses pour éviter les blessures. - Charge statique admissible : 800kg
    • Montage simple et rapide
    • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy
    • Couleur : noir RAL 9005

    Caractéristique(s):

    • Dimensions utiles du tiroir : L 569 x P 421 x H 60/130/200mm
    • Charge maximale par tiroir : 20/25/30kg.
    • Dimensions totales : L 2.000 x P 700 x H 850mm
    • Poids Poids en kilogrammes : 120