• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Kit de 2,175m avec plan de travail en bois

Réf.: RWS2-11BS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article RWS2-11BS
EAN / GTIN 3662424174742
Réf. fabricant RWS2-11BS

Description

Description:

  • Système d'atelier ROLL pour l'optimisation de votre atelier
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy
  • Couleur : noir RAL 9005.

Livraison:

  • RWS2-CHSPPBS : 2 coffres à poser avec porte
  • RWS2-MBS6TBS : armoire basse avec 6 tiroirs - 3 tiroirs hauteur 60mm / 2 tiroirs hauteur 130mm / 1 tiroir hauteur 200mm
  • RWS2-MBSPPBS : Armoire basse avec 2 portes massives
  • RWS2-DRAWERBS : tiroir pour en dessous de l'armoire basse
  • RWS2-PPAV1BS : 6 panneaux perforés - 6x 6mm en pas de 12mm
  • RWS2-PB3 : plan de travail en bois 2. 000mm
  • RWS-LIGHT : 3 lampes LED
  • RWS-SHELFBS : 3 étagères pour tableau perforé
  • RWS2-BASEMBS : 2 sets de 2 socles pour augmenter la hauteur du plan de travail
  • RWS2-TUBESBS : 3 sets de montage - 2 rails métalliques peints à la résine époxy pour un montage simple et rapide des rehausses