• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/4' TX N E6

Réf.: RTX.6
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article RTX.6
EAN / GTIN 3148510533667
Réf. fabricant RTX.6
Article hors catalogue L60130 4042

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour vis avec profil extérieur TORX®
  • Chromé brillant
  • Disponible en kit sur rails de maintien métalliques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,54
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 7,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 3,6
  • Torx [no.]: E6
  • No.: E6
  • [g]: 8