Embout de tournevis hexagonal 1/4 pouce 2,5mm

Réf.: RTM.2.5GRP
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article RTM.2.5GRP
    EAN / GTIN 3662424100529
    Réf. fabricant RTM.2.5GRP
    Article hors catalogue L60130 10123

    Description

    Description:

    • OGV Grip Profil spécial pour têtes à six pans creux endommagées et usées
    • L'embout et l'embout ne peuvent pas être séparés
    • Exécution: chromé brillant avec pointe phosphatée

    Caractéristique(s):

    • A[mm]: 2,5
    • D[mm]: 11,3
    • L[mm]:37
    • L1[mm]: 15
    • [g]: 18