Polo Haute visibilité RIS Orange 4XL R

Réf.: RT22ORR4XL
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
Référence article RT22ORR4XL
EAN / GTIN 5036108128204
Réf. fabricant RT22ORR4XL

Description

Description:

Parfait en temps chaud le polo RT22 a un col contrasté en gris moins salissant. Bandes rétro-réfléchissantes HivisTex pour être en sécurité et visible.

Caractéristique(s):

  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Col côtelé
  • De style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
  • Ouverture boutons pattes
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Disponible à partir de la taille XS
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages