Description:
Ce gilet HV anti-happement a été conçu pour être aussi confortable que sûr. Les caractéristiques de ce vêtement comprennent un dos élastiqué et une fermeture à glissière, et une fonction de séparation en 4 points au niveau des épaules et des coutures latérales.
Caractéristique(s):
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Blocage 4 points des coutures latérales et épaules
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Disponible jusqu'au 4XL
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages