• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COFF DOUIL 1/4' 1/2' 6P MM R-S.161B 55PC

Réf.: RS.161-2
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article RS.161-2
EAN / GTIN 3662424076169
Réf. fabricant RS.161-2
Article hors catalogue L60130 9005

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Contient: 1 cliquet réversible haute densité 1/4″: R.161B.
  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: S.161B.
  • 10 Douilles 1/4″, 6 pans, métrique: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 Douilles à 6 pans 1/2″, métrique: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 rallonges 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 manche de tournevis 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/4″ avec rondelle-ressort standard pour douilles 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 1 rallonge 1/2″: L 130 mm
  • S.210
  • .
  • 1 cardan 1/2″: S.240A.
  • 21 douilles - entraînement 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pour vis cruciformes Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pour vis à fente: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pour vis à six pans creux métriques: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pour vis Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Livré avec une feuille de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
  • Coffret vide: BP.MBOXL.
  • Plaque thermoformée L
  • 410 x 188 mm /: PL.L16.

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 4.020

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/4″: R.161B.
  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: S.161B.
  • 10 douilles 1/4″, 6 pans, métrique: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 douilles 6 pans 1/2″, métrique: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 rallonges 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 manche de tournevis 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/4″ avec rondelle-ressort standard pour douille 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 1 rallonge 1/2″: L 130 mm (p.210).
  • 1 cardan 1/2″: S.240A.
  • 21 inserts - entraînement 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pour vis cruciformes Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pour vis à fente: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pour vis à six pans creux métriques: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pour vis Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre coffret.
  • Coffret vide: BP.MBOXL.
  • Plaque thermoformée L (410 x 188 mm): PL.L16.