• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle de calcul des prix RPB 6K1DHM, Portée 3 kg; 6 kg, Lecture 1 g; 2 g

Réf.: RPB 6K1DHM
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article RPB 6K1DHM
EAN / GTIN 4045761204812
Réf. fabricant RPB 6K1DHM
Article hors catalogue L40250 3179

Description

Description:

  • un design moderne et ergonomique ainsi qu’un boitier plus compact pour vous faciliter le travail tout en vous faisant gagner de la place
  • Affichage sur colonne rétroéclairé, pivotable sur pied, hauteur de la colonne env. 480 mm, ne peut pas être équipé ultérieurement
  • Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
  • Calcul du rendu de monnaie
  • Mémoire (PLU) pour 10 prix d'articles
  • Prix de base commutable de €/kg en €/100 g
  • Touche Auto-Clear: Le prix de base reglé est automatiquement effacé lorsque la balance est déchargée
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, L×P 263x204 mm
  • Dimensions balance L×P×H 313×263×108 mm
  • Poids net env. 3,2 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C