• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 12 PANS 1/4″ 7/32

Réf.: RB.7/32
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article RB.7/32
EAN / GTIN 3148510533056
Réf. fabricant RB.7/32
Article hors catalogue L60130 6900

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Parois plus fines pour un meilleur accès. Conforme aux normes aéronautiques
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 8