DOUILLE 1/4' 12PANS DE 11/32

Réf.: RB.11/32
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article RB.11/32
EAN / GTIN 3148510533254
Réf. fabricant RB.11/32
Article hors catalogue L60130 6599

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Parois plus fines pour un meilleur accès. Conforme aux normes aéronautiques
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 12,9
  • d1 [mm]: 12,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 11

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop