• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/4' 12PANS DE 1/2

Réf.: RB.1/2
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article RB.1/2
EAN / GTIN 3148510533407
Réf. fabricant RB.1/2
Article hors catalogue L60130 6949

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Parois plus fines pour un meilleur accès. Conforme aux normes aéronautiques
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 16,0
  • d1 [mm]: 16,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 18