T-shirt RWS Orange XL R

Réf.: R413ORRXL
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
Référence article R413ORRXL
EAN / GTIN 5036108383191
Réf. fabricant R413ORRXL

Description

Description:

Construit avec la configuration de bande RWS populaire, en utilisant notre bande HiVisTex Pro premium, ce t-shirt traffic offre une visibilité accrue. Il a également une excellente liberté de mouvement grâce à sa conception de bande segmentée.,Léger, élégant et respirant, ce t-shirt est le choix parfait.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Col côtelé
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages