• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/4 SPLINE 7

Réf.: R.7S
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.7S
EAN / GTIN 3662424035098
Réf. fabricant R.7S
Article hors catalogue L60130 10331

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Profil adapté aux vissages dans l'aéronautique
  • Le profil Spline est très polyvalent.
  • Compatible avec les types de fixation suivants: polydenté
  • SPLINE
  • , TORX®, carré, hexagonal et dodécagonal
  • Pour un serrage plus efficace avec moins d'effort
  • Parois fines
  • Haut niveau de performance
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8.7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 3.9
  • [g]: 9