• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/4' HEXAGONAL 6 PANS 7MM

Réf.: R.7HX
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.7HX
EAN / GTIN 3662424080609
Réf. fabricant R.7HX
Article hors catalogue L60130 10116

Description

Description:

  • Points forts du produit: Douilles à double entraînement: - Entraînement traditionnel avec carré de 1/4″ par cliquet réversible ou accessoire traditionnel de 1/4″. - Entraînement par l'extérieur de la clé à douille par hexagone de 11 mm avec le cliquet réversible ultra-compact à tête articulée 180°
  • R.180HX
  • . Le cliquet réversible avec clé à douille est 2 fois plus compact qu'une combinaison cliquet réversible/clé à douille traditionnelle. Idéal dans les endroits difficiles d'accès.
  • L'hexagone permet également l'entraînement direct avec la fourche ou la bague d'une clé mixte /.

Caractéristique(s):

  • A(mm) 7,0 D(mm) 11,0 D1(mm) 10,4 L(mm) 18,0 L1(mm) 5,0 6-Pans(mm) 6 Poids(kg) 0.008