• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RALLONGE MOLLETEE VERROUIL 1/4 55MM

Réf.: R.55RCK
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.55RCK
EAN / GTIN 3662424035432
Réf. fabricant R.55RCK
Article hors catalogue L60130 11013

Description

Description:

  • Points forts du produit: Sécurité: mécanisme de verrouillage, les douilles ne peuvent pas être perdues. Évite les FOD
  • Pratique: utilisation plus facile grâce au moletage
  • chromé brillant.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 7.9
  • d1 [mm]: 12.3
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7.5
  • [g]: 27