• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/4 6 PANS DE 5 MM

Réf.: R.5
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.5
EAN / GTIN 3148510505404
Réf. fabricant R.5
Article hors catalogue L60130 771

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,2
  • H3 [mm]: 4,8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,8
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 8,10