COFFRET DOUIL 1/4' 6P MM R.161B 61PC

Réf.: R.450BP
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.450BP
EAN / GTIN 3662424076107
Réf. fabricant R.450BP
Article hors catalogue L60130 8970

Description

Description:

  • Points forts du produit: Contient: 1 cliquet réversible haute densité 1/4″: R.161B.
  • 13 douilles 1/4″, 6 pans, métrique: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 13 douilles longues 6 pans 1/4″, métrique: R.LA 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rallonges 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 rallonge flexible 1/4″: L 150 mm
  • R.216
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 poignée coulissante 1/4″: R.120A.
  • 1 manivelle 1/4″: R.110.
  • 1 poignée articulée 1/4″: R.140A.
  • 1 manche de tournevis 1/4″: R.236A.
  • 1 x manche de tournevis 1/4″, long: R.227A.
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/4″ avec rondelle-ressort standard pour inserts 1/4″ - 6,35 mm: R.235 .
  • 12 inserts - entraînement 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm + 12 adaptateurs pour douilles 1/4″ avec rondelle-ressort forte: R.245.
  • ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pour vis à fente: 3,0 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pour vis métriques à six pans creux: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • Livré avec une feuille de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
  • Coffret vide: BP.MBOXL.
  • Plateau thermoformé L
  • 410 x 188 mm /: PL.L15.