COFFRET DOUIL CLES 1/4' MM R.161B 32PC

Réf.: R.440AEP
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.440AEP
EAN / GTIN 3662424076084
Réf. fabricant R.440AEP
Article hors catalogue L60130 11530

Description

Description:

  • Points forts du produit: Contient: 1 cliquet réversible haute densité 1/4″: R.161B.
  • 11 douilles 1/4″, 6 pans, métriques: R. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rallonges 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 rallonge flexible 1/4″: L 150 mm
  • R.216
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 poignée coulissante 1/4″: R.120A.
  • 1 poignée articulée 1/4″: R.140A.
  • 1 manche de tournevis 1/4″: R.236A.
  • 1 tournevis pour vis à fente 3,5x75 mm
  • AN3.5X75
  • .
  • 1 pince réglable 185 mm
  • 181A.18G
  • .
  • 11 clés plates micromécaniques à têtes biseautées à 15° et 75°, métriques: 34. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • Livré avec une feuille de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
  • Coffret vide: BP.MBOXL.
  • Plaque thermoformée L
  • 410 x 188 mm /: PL.L14.