• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DOUILLE 1/4' 12 PANS DE 3/8

Réf.: R.3/8E
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.3/8E
EAN / GTIN 3148510510682
Réf. fabricant R.3/8E
Article hors catalogue L60130 495

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 17,80