• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/4 LONGUE 12PANS 3/16

Réf.: R.3/16EL
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.3/16EL
EAN / GTIN 3148510510804
Réf. fabricant R.3/16EL
Article hors catalogue L60130 7490

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Clé à douille longue pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • Standard de performance élevé, convient pour les vissages dans l'aéronautique
  • Paroi fine pour un meilleur accès
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 7,7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 14