RALLONGE 1/4 VERROUILLA. 250MM

Réf.: R.217RC
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.217RC
EAN / GTIN 3148510526904
Réf. fabricant R.217RC
Article hors catalogue L60130 2744

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: verrouillage de la clé à douille
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 13
  • L [mm]: 250
  • [g]: 100