• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RALLONGE 1/4' FLEXIBLE 150 MM

Réf.: R.216
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.216
EAN / GTIN 3148510526805
Réf. fabricant R.216
Article hors catalogue L60130 1322

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour les travaux dans des zones difficiles d'accès
  • Ne doit pas être utilisé pour un serrage puissant: max. 2,8 Nm

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • [g]: 66