• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

clé dynamométrique 1/4″ 5 - 25 Nm

Réf.: R.208-25PB
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.208-25PB
EAN / GTIN 3148517594210
Réf. fabricant R.208-25PB
Article hors catalogue L60130 10491

Description

Description:

  • Précision: ± 4 %
  • Force de résistance du mécanisme 25.000 cycles
  • Clés dynamométriques avec un sens de rotation utilisables pour le desserrage en inversant les inserts
  • Débrayage perceptible et audible lorsque le couple est atteint
  • Réserrage automatique
  • Livrée avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789
  • Livrée dans un tube de protection en plastique

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 300
  • Puissance [N.m]: 5 - 25
  • Carré [″]: 1/4
  • Division de mesure [N.m]: 0,1
  • [kg]: 0,500