DOUILLE 1/4' 12 PANS DE 1/4

Réf.: R.1/4E
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article R.1/4E
    EAN / GTIN 3148510510606
    Réf. fabricant R.1/4E
    Article hors catalogue L60130 2071

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 1/4
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 10,1
    • H3 [mm]: 6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6,00
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 9,30