• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douille 1/4″ R.161B, 37 pces

Réf.: R.161-6M6PB
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
Référence article R.161-6M6PB
EAN / GTIN 3662424076909
Réf. fabricant R.161-6M6PB
Article hors catalogue L60130 10626

Description

Description:

  • Comprend: 1 cliquet réversible haute densité 1/4″: R.161B.
  • 10 douilles 1/4″, 6 pans, métriques: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rallonges 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 manche de tournevis 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/4″ avec rondelle-ressort standard pour inserts 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 inserts - entraînement 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1 T pour vis cruciformes Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pour vis à fente: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pour vis à six pans creux métriques: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pour vis Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Livré avec une feuille de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
  • Coffret vide: BP.MBOXS.
  • Support mousse S (188 x 105 mm): PM.R161-6.