DOUILLE 1/4 6 PANS DE 13/32

Réf.: R.13/32
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article R.13/32
    EAN / GTIN 3148510509402
    Réf. fabricant R.13/32
    Article hors catalogue L60130 768

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 13/32
    • d [mm]: 14,7
    • d1 [mm]: 14,7
    • H3 [mm]: 7,80
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 7,80
    • 6-carré [mm]: 6
    • [g]: 17,00