• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/4' 12 PANS DE 11/32

Réf.: R.11/32E
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.11/32E
EAN / GTIN 3148510510668
Réf. fabricant R.11/32E
Article hors catalogue L60130 2070

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 13,0
  • H3 [mm]: 6,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,50
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 14,50