DOUILLE 1/4 LONGUE 6 P. 10MM

Réf.: R.10LA
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article R.10LA
    EAN / GTIN 3148510513058
    Réf. fabricant R.10LA
    Article hors catalogue L60130 2590

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 10,0
    • d [mm]: 14,3
    • d1 [mm]: 14,30
    • L [mm]: 50,5
    • L1 [mm]: 7,9
    • 6-carré [mm]: 6
    • [g]: 41