• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance de précision PWS 800-2, Portée 820 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PWS 800-2
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PWS 800-2
EAN / GTIN 4045761311275
Réf. fabricant PWS 800-2
Article hors catalogue L40250 3489

Description

Description:

Système de mesure de qualité supérieure à diapason pour des valeurs de mesure stables et une pesée durable
Construction en inox du boîtier et du plateau de pesée, donc inoxydable. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
Protection contre la poussière et les projections dʼeau IP65 (selon EN 60529)
Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série
Interface de données RS-232 de série pour le raccordement d’une imprimante
Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

Grand écran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
Dimensions surface de pesée ∅ 140 mm, inox
Dimensions totales L×P×H 310×205×90 mm
Poids net env. 3,0 kg
Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C