• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pince 250mm / 10 inch série CPE

Réf.: PWF250CPEPB
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
Référence article PWF250CPEPB
EAN / GTIN 3662424168703
Réf. fabricant PWF250CPEPB
Article hors catalogue L60130 10893

Description

Description:

  • Mâchoires parallèles pour travailler comme avec une clé à molette
  • 20 réglages différents jusqu'à 58mm max
  • Réglages millimétriques gravés
  • Mécanisme d'angle de 7° évitant le dérapage
  • Mécanisme à cliquet permettant un réglage deux fois plus rapide vs. pinces à pompe à eau traditionnelles
  • Design profilé de 16,8mm pour travailler dans des espaces restreints
  • Chromé et traité contre la corrosion
  • Maintien antidérapant grâce à la poignée bi-matière

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 570