Description:
Cet écran de protection protège des projection de métal en fusion et des impacts. Protection faciale et latérale supérieures. Réglage par crémaillère pour le confort. Visière de remplacement disponible (PW99).
Caractéristique(s):
- Protecteur de visage par visière transparente en polycarbonate avec bordure en aluminium
- Protège contre les impacts, les éclaboussures de métal et les projections de solides chauds
- Convient à une large gamme d'applications
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Ecran de rechange disponible
- Remplacement simple et sécurisé de la visière
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Protection contre le métal en fusion
Norme:
- EN 166 (1 BT 3 9)
- ANSI/ISEA Z87 +
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; Aluminium;