Serre-tête avec écran de protection Clear R

Réf.: PW91CLR
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
Référence article PW91CLR
EAN / GTIN 5036108171781
Réf. fabricant PW91CLR
Article hors catalogue L01840 631

Description

Description:

Ecran en polycarbonate et serre-tête en polypropylène très résistant aux impacts. Serrage par crémaillère pour un ajustement facile Visière de remplacement disponible (PW92).

Caractéristique(s):

  • Ecran de protection avec visière en polycarbonate transparente
  • Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
  • Visière transparente pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
  • Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
  • Bande anti sudation en mousse souple incluse
  • Ecran de rechange disponible
  • angle réglable permettant un meilleur ajustement
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1 B / 3 B)

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; PP; Nylon; PP - Polypropylène;