Ceinture Lombaire Black S R

Réf.: PW80BKRS
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
Référence article PW80BKRS
EAN / GTIN 5036108141364
Réf. fabricant PW80BKRS

Description

Description:

Notre ceinture de maintien haute performance, large de 8″ (21cms), offre un maintien complet à celui qui le porte. Il soutient la colonne vertébrale, l'abdomen et le bas du dos. Cette ceinture est réglable pour plus de confort, et elle peut être portée au dessus ou au dessous des vêtements. Elle présente quatre bandes de renforts rigidifiant la ceinture.

Caractéristique(s):

  • Supporte la colonne vertébrale, le bas du ventre et le dos
  • Ceinture large de plus de 20 cms pour offrir un soutien complet au porteur
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • Peut être porté sous ou sur les vêtements
  • Quatre bandes adhésives résistantes avec un élastique renforcé pour un ajustement confortable
  • Ne restreint pas le mouvement
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Matière(s):

Matériau: Latex; Polyester;