• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coquilles anti-bruit HV Extreme tour de cou Grey/Orange R

Réf.: PW78GOR
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
Référence article PW78GOR
EAN / GTIN 5036108410323
Réf. fabricant PW78GOR

Description

Description:

Les coquilles anti-bruit à tour de cou de notre gamme de protections auditives haut de gamme à code couleur HV extreme élargissent le choix des protections auditives et sont uniques dans notre gamme car ils peuvent être portés en combinaison avec des protections de la tête telles que des casques ou des casquettes grâce aux oreillettes reliées au tour de cou. La sangle à boucles et à crochets située au-dessus de la tête offre un réglage supplémentaire pour un ajustement sûr. Avec une couleur orange contrastante qui sert de signal clair pour une protection maximale, ces protections auditives, ainsi que les modèles PW62 et PS43, offrent une sécurité inégalée.

Caractéristique(s):

  • Peut être porté confortablement sur la tête et est doté d'une fermeture auto-agrippante réglable en fonction de la taille
  • Manchette à code couleur pour une identification facile
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Excellent taux d'atténuation
  • Compatible avec la plupart des casques
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 352-1 (SNR 32dB)

Matière(s):

Matériau: ABS; Polyoxymethylène; TPR; Nylon; Mousse; Acier au carbone