• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coquilles anti-bruit HV Extreme monté sur casque Grey/Orange R

Réf.: PW62GOR
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
Référence article PW62GOR
EAN / GTIN 5036108360505
Réf. fabricant PW62GOR

Description

Description:

Le casque antibruit HV Extreme fait partie de nos casques antibruit premium de nouvelle génération. Ses bonnets réglables à double goupille offrent un design optimisé, aux côtés d'un élégant design gris et orange. D'excellentes performances d'atténuation offrent une protection supérieure contre les bruits nocifs. Pour les fentes latérales universelles pour casque de 30 mm.

Caractéristique(s):

  • Excellent taux d'atténuation
  • Facile à clipser
  • Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Compatible avec les casques Endurance
  • Compatible avec les casques Monteur Endurance
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 352-3:2002 (SNR 33dB)

Matière(s):

Matériau: ABS; Mousse PU; Neoprène; Acier au carbone; Nylon; Mousse