• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque Endurance Visor Yellow R

Réf.: PW55YER
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
Référence article PW55YER
EAN / GTIN 5036108171880
Réf. fabricant PW55YER

Description

Description:

Casque ventilé. Coque ABS, harnais textile confort 6 points avec réglage crémaillère, taille réglable 56-63 cm. Bandeau anti-sueur et jugulaire inclus. Vendu avec la visière rétractable PW56. Pièces détachées disponibles.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • mentonnière incluse
  • écran lunette claire rétractable inclus
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Ecran de rechange disponible
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Matière(s):

Matériau: ABS; Polycarbonate;