Casque à visiere Endurance Plus visor Yellow R

Réf.: PW54YER
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Elektrische Isolierung
  • Réglage en largeur: Barette nasale flexible
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
Propriétés du casque Elektrische Isolierung
Couleur Jaune
Matériau coquille ABS
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Réglage en largeur Barette nasale flexible
Résistance au froid -30 °C
Homologation jusqu'à V 1000Vac
Coiffe textile 6 points oui
Type de produit Schutzhelm

Numéros d’identification et classifications

Référence article PW54YER
EAN / GTIN 5036108260720
Réf. fabricant PW54YER

Description

Description:

Le casque Endurance Plus Visor est équipé d'une coque ABS non ventilée, d'un harnais textile à 6 points de suspension, d'un réglage de la taille par cliquet (56-63 cm) ainsi que d'un bandeau de transpiration et d'une mentonnière de confort. Vendu avec la visière transparente rétractable PW56 incluse. Pièces détachées disponibles.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
  • Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • écran lunette claire rétractable inclus
  • mentonnière incluse
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Ecran de rechange disponible
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Propriétés électriques (440Vca)
  • CE-CAT III
  • Protection contre le métal en fusion
  • Déformation latérale
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Matière(s):

Matériau: ABS; Polycarbonate;