Description:
Le casque Endurance Plus Visor est équipé d'une coque ABS non ventilée, d'un harnais textile à 6 points de suspension, d'un réglage de la taille par cliquet (56-63 cm) ainsi que d'un bandeau de transpiration et d'une mentonnière de confort. Vendu avec la visière transparente rétractable PW56 incluse. Pièces détachées disponibles.
Caractéristique(s):
- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- écran lunette claire rétractable inclus
- mentonnière incluse
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec le support de visière de casque PS58
- Ecran de rechange disponible
- Disponible en plusieurs coloris
- Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
- Propriétés électriques (440Vca)
- CE-CAT III
- Protection contre le métal en fusion
- Déformation latérale
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
- EN 166 (1 FT)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
Matière(s):
Matériau: ABS; Polycarbonate;