• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque de sécurité Expertbase White R

Réf.: PW50WHR
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
Référence article PW50WHR
EAN / GTIN 5036108134687
Réf. fabricant PW50WHR

Description

Description:

Casque avec coque en polypropylène haute densité, harnais 4 points plastique. Tour de tête réglable de 55 à 62cm. Bandeau anti-transpiration inclus.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
  • Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
  • Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile
  • Bandeau réglable en taille via le système de glissière
  • Bande anti sudation en mousse souple incluse
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Propriétés électriques (440Vca)
  • Accessoires compatibles disponibles
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW42 et PS42
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Matière(s):

Matériau: PP; PE;
Informations sur les matériaux: PP - Polypropylène; PE - Polyethylène;