Casque de sécurité Expertbase Red R

Réf.: PW50RER
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
  • Propriétés du casque: Elektrische Isolierung
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Elektrische Isolierung
Couleur Rouge
Taille 52 cm - 62 cm
Matériau coquille PP
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Résistance au froid -10 °C
Homologation jusqu'à V 1000Vac
Coiffe textile 6 points non
Type de produit Schutzhelm

Numéros d’identification et classifications

Référence article PW50RER
EAN / GTIN 5036108134694
Réf. fabricant PW50RER

Description

Description:

Casque avec coque en polypropylène haute densité, harnais 4 points plastique. Tour de tête réglable de 55 à 62cm. Bandeau anti-transpiration inclus.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
  • Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
  • Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile
  • Bandeau réglable en taille via le système de glissière
  • Bande anti sudation en mousse souple incluse
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Propriétés électriques (440Vca)
  • Accessoires compatibles disponibles
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW42 et PS42
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Matière(s):

Matériau: PP; PE;
Informations sur les matériaux: PP - Polypropylène; PE - Polyethylène;