• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coquilles anti-bruit Endurance Clip-On Red R

Réf.: PW47RER
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
Référence article PW47RER
EAN / GTIN 5036108226320
Réf. fabricant PW47RER

Description

Description:

Un excellent niveau d'atténuation, peut être relevé quand il n'est pas utilisé. Facile à clipser, il est compatible avec les gammes de casques Endurance, Endurance Monteur, Peak View et le PS51. Attention: les performances d’atténuation varient en fonction du modèle de casque utilisé.

Caractéristique(s):

  • Excellent taux d'atténuation
  • Facile à clipser
  • Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
  • Position d'attente pour une utilisation intermittente
  • Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • CE-CAT III
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 352-3 (SNR 27dB )
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Matière(s):

Matériau: ABS; Mousse; Acier Inoxydable;