• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque Antibruit Yellow R

Réf.: PW41YER
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
Référence article PW41YER
EAN / GTIN 5036108171767
Réf. fabricant PW41YER

Description

Description:

Ultra léger pour une utilisation prolongée. Un système de fixation double et une tige réglable permettent un positionnement multiple pour un meilleur ajustement. Plié, il tient dans la main.

Caractéristique(s):

  • Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
  • Léger et confortable
  • Excellent taux d'atténuation
  • Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Matière(s):

Matériau: HIPS (Haut Impact Polystyrène); PVC; Polyoxymethylène; Acier Inoxydable;