Description:
Un jogging contemporain qui offre un confort et une souplesse incroyable. Le renfort des genoux, ajoutent de la durabilité, tandis que la taille et l'ourlet côtelés favorisent un ajustement universel. Les caractéristiques supplémentaires comprennent de multiples poches idéales pour le rangement sécurisé des téléphones, des stylos et des outils.
Caractéristique(s):
- 4 poches pour plus de rangement
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- balayé de tous les points de stress
- Poche Cargo facile d'accés
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Pantalon Slim Fit
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Nouveau Modèle
- marqué UKCA
- Certifié CE
Matière(s):
Tissu extérieur: 80 % coton, 20 % polyester
Composition de la coque: 80 % coton, 20 % polyester
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;